missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Löser™ Freezing Point Osmometer

Operates with low power consumption and no extra water supply is necessary. Loeser™ Freezing Point Osmometer are a cost effective solution for users with smaller numbers of samples.

Marke:  Löser™ TYP6

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11930697

This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Freezing initiation by hand
  • Cost effective solution for users with smaller numbers of samples.
  • Measurements shown on a wide, illuminated LCD display.
  • Automatic result recognition and storing ensure reliable measurements
  • User guiding and error messages with lamps and display.
  • User friendly push button calibration prevents calibration error.
  • Third calibration point at 900 mosm provides increased accuracy at higher concentrated solutions.
  • Single use plastic tubes.
  • Reduced operating costs as no extra water supply is necessary and power consumption is low.
Spezifikation

Spezifikation

LCD
230 V
216 mm
Osmometer
Food: milk water content. Hospital: control injections. Transfusion Centre: control of physicochemical properties chemical derivatives of blood and analyzed for residual glycerol after thawing. Cell culture, biochemistry, marine biology, plant physiology
278 mm
230 VAC (100/115 VAC on request) approx. 45 VA, 50 Hz, 20/45 w
1 mOsm/kg
20/45 w
180 mm
50 Hz
Peltier Effect
1 Ea.
Type 6
Raised By Higher Concentrations
1.5 min.
0 to 2500 mosm/kg
50 to 100 μL
5.5 kg
230 VAC (100/115 VAC on request) approx. 45 VA, 50 Hz, 20/45 w
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Information

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Löser™ Freezing Point Osmometer > Model: Type 6

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt