missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebherr™ Upright Pharmacy Fridge with Shelves

Secure, accurate and ultra energy-efficient fridge storage of temperature-sensitive pharmacy products, the Liebherr™ Pharmacy Fridge is fully-equipped for pharmacy applications with Liebherr build-quality you can rely on.

Brand:  Liebherr™ HMFvh 4011

2944.66 EUR valid until 2024-12-31
Use promo code "21658" to get your promotional price.


 View more versions of this product

Product Code. 17889096

  • 3590.00€ / Each
Estimated Shipment: 27-12-2024
to see stock.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Upright pharmacy fridge, reach-in, 1 section, DIN 13277 compliant
  • Temperature set to 5°C, white exterior, commercial-grade moulded polystyrol interior, fan-assisted refrigeration
  • Refrigerant R 600a, connection rating 2.0 A, 220-240V/50/1-ph,ultra-efficient
  • Digital controller with 2.4 in. touch and swipe color display and 0.1°C resolution, password keypad lock
  • Connectivity: Integrated LAN/WLAN interface and integrated data logger with USB-port
  • Access port for external temperature probe, additional safety thermostat
  • Advanced optical alarms and alarm history with min/max temperatures, duration etc.
  • Interior lighting: vertical LED on left-side wall
  • Electronic door lock with remote control, reversible hinges, self-closing door with
Spezifikation

Spezifikation

Pharmacy Fridge
5°C
R 600a
1
Scratch-resistant Painted Steel
ISO 9001, ISO 14001, CE
2.4 in Touch and Swipe Color Display in Door
White
1 x 10 mm dia.
HMFvh 4011
CFC-free
CEE 7/7
1, Single Phase
420 L
PT1000
Glass Self-closing
5
White Powder-coated
Upright
No
Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube
Timed Off-cycle
SmartCoolingHub
2.0 A
220/240 V
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt