missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sampling Systems™ Tip for Unit Dose Sleeve Sampler

Code produit. 15899261 Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Length (Metric):
9.5 mm
11.5 mm
13.5 mm
14.5 mm
15.5 mm
17.5 mm
18.5 mm
19.5 mm
21.5 mm
22.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
26.5 mm
27.5 mm
29.5 mm
30.5 mm
31.5 mm
34.5 mm
35.5 mm
38 mm
41.5 mm
45.5 mm
49 mm
52.5 mm
54 mm
Capacity (Metric):
0.1 mL
0.2 mL
0.3 mL
0.4 mL
0.5 mL
0.6 mL
0.7 mL
0.8 mL
0.9 mL
1.0 mL
1.1 mL
1.2 mL
1.3 mL
1.4 mL
1.5 mL
1.6 mL
1.7 mL
1.8 mL
1.9 mL
2 mL
2.1 mL
2.2 mL
2.3 mL
2.4 mL
2.5 mL
Diameter (Metric):
6 mm
8 mm
Conditionnement:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15899261

Marque: Sampling Systems™ 1500W03

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Developed for customers requiring accurate unit dose samples in small volumes. Sampling Systems™ Tip for Unit Dose Sleeve Sampler is ideal for use with a wide range of free flowing powders and granules.

  • For sampling small volume powders and granules.
  • Chemically resistant 316L stainless steel construction.
  • Different sample sizes can be taken using the same sampler
  • Tips for use with Type 1 or Type 2 Sampling Chambers

Spécification

Product Type Unit Dose Sleeve Sampler Tip
Material Stainless Steel (316L)
Capacity (Metric) 0.3 mL
Diameter (Metric) 6 mm
Length (Metric) 49 mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis