missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Codan™ Three-part Syringes
Click to view available options
Volume (Metric):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
60 mL
100 mL
Connection Type:
Catheter
Catheter Cone Luer
Centric Luer Cone
Eccentric Luer Cone
Eccentric Luer Tip
Luer Lock
Luer Tip
Tamaño de la unidad:
Pack of 100
Pack of 15
Pack of 25
Pack of 35
Pack of 50
Pack of 80
Descripción
- Sterile
- Graduations
- Disposable
- Latex-free
Especificaciones
Especificaciones
| Autoclavable | Autoclavable |
| Material | Polypropylene |
| Description | Dual scale; Silicone seal |
| Product Type | Catheter-tip |
| Disposable | Single-use |
| Graduations | 5 mL |
| Volume (Metric) | 100 mL |
| Needle Point Style | Catheter |
| Connection Type | Catheter |
| Graduated | Yes |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido