missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Benchtop Heat Protector, Glass Ceramic

Product Code. 11897232
Click to view available options
Length (Metric):
150 mm
228 mm
300 mm
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11897232

Brand: Cole-Parmer™ 00273ZC

This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Keep your benchtop safe from hot labware with this Glass Ceramic Benchtop Heat Protector.

  • Plate has corner feet to prevent heat contact with benchtop.
  • Glass ceramic surface resists stains and is easy to clean.
  • Temperature range is from -392°F to +1200°F (-236°C to +649°C).

Specifications

Product Type Benchtop Heat Protector
Length (Metric) 150 mm
Width (Metric) 150 mm
Dimensions (L x W) 150 x 150 mm
Quantity 1 Ea.
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt