missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aalborg™ Model L Flowmeter

Produktkode 11890140
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Type:
Flowmeter
Förpackningsstorlek
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Produktkode 11890140

missing translation for 'mfr': Aalborg™ L6DL0801TF

Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Incorporating the principles of traditional rotameter flow technology, these rugged PTFE-PFA flow meters offer solutions to low to medium flow range measurements of highly corrosive or ultra-pure liquids. Aalborg™ Model L Flowmeter offer solutions to low to medium flow range measurements.

  • Chemically inert wetted components constructed from PFA PTFE and PCTE
  • Non-fluid contacting structurally rigid frame constructed from polypropylene
  • Overlapping flow ranges are available for water from 5 mLPM (0.00132 GPM) to 45 LPM (12 GPM).
  • Individually leak tested

Tekniske data

Type Flowmeter
Accuracy ±0.5%
Pressure Rating 6.7 bar
Connections 3/4 in. NPT (F)
Scale 0 to 10 markings
Temperature (Metric) 121°C
Valve Valve at outlet
Waterflow Rate 3000 mL/min.
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado