missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 100 mm Dia., in Millimeter Pore Sizes with ISO 3310/1

Product Code. 10480042 Shop All Retsch Products
Click to view available options
Pore Size:
1 mm
1.12 mm
1.18 mm
1.25 mm
1.4 mm
1.6 mm
1.7 mm
1.8 mm
2 mm
2.24 mm
2.36 mm
2.5 mm
2.8 mm
3.15 mm
3.35 mm
3.55 mm
4 mm
4.5 mm
4.75 mm
5 mm
5.6 mm
6.3 mm
6.7 mm
7.1 mm
8 mm
9 mm
9.5 mm
10 mm
11.2 mm
12.5 mm
13.2 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22.4 mm
25 mm
26.5 mm
28 mm
31.5 mm
35.5 mm
37.5 mm
40 mm
45 mm
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10480042

Brand: RETSCH 60.106.002800

Only null left
Add to basket
Add to basket
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Quantity 1 Each
Pore Size 2.8 mm
Type Test Sieve
Certifications/Compliance ISO 3310/1
For Use With (Equipment) Shaker AS 200
Includes Certificate indicating Compliance
Height (Metric) 40mm
For Use With (Application) For separation, fractioning, particle size determination
Diameter (Metric) Outer 100 mm
Frame Material Stainless Steel
Mesh Material Stainless Steel
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt