missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

De Buyer™ Silicone Baking Mats

Codice prodotto. 11910495
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
Each
missing translation for 'unitSize'
Each
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11910495

missing translation for 'mfr': De Buyer™ 4931.40N

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Order Info

LengthMetric

Specifica

Product Type Baking Mat
Material Silicone
For Use With (Application) Used for hot or cold work to replace disposable baking paper
For Use With (Equipment) Used as a support for baking, refrigerating, deep-freezing and blast-freezing
Height (Metric) 2 mm
Length (Metric) 400 mm
Quantity Each
Temperature Range (Metric) −40 to 250°C
Width (Metric) 300 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato