missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heidolph™ Rotamax 120 Orbital Shaker
Click to view available options
Speed Range:
20 to 300 rpm
Packungsgröße:
Each
Beschreibung
Compact and space-saving unit that accepts load capacities of 2 kg. The shaking orbit of 20 mm performs a gentle motion for sensitive samples and supports culture plates and Erlenmeyer flasks
- Set and continuously adjust the variable speed on the analog control knob from 20 to 300 rpm
- An analog process timer allows for unattended operation and can be set from 1 to 120 minutes. When the set time has elapsed an alarm will sound and the operation stops
Spezifikation
Spezifikation
| Orbit | 20 mm |
| Load Bearing Capacity (Metric) | 2 kg |
| Speed Range | 20 to 300 rpm |
| Electrical Requirements | 230 V |
| Wattage | 33 W |
| Product Type | Shaker |
| Load Bearing Capacity (English) | 4.4 lb. |
| Certifications/Compliance | DIN EN 60529 IP 30 |
| Dimensions (LxW) Platform | 220 x 220 mm |
| Dimensions (L x W x H) | 310 x 245 x 125 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur