missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Roll Markers
Click to view available options
Display Text:
Air
Eau
Eau incendie
Vapeur
Dimensions (L x W x H):
33 m x 100 mm x 150 mm
33 m x 100 mm x 60 mm
Height (Metric) Character:
8 mm
13 mm
Packungsgröße:
1 roll
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | European Directives 67/548 and 88/379 |
| Adhesive Type | Permanent Acrylic |
| Color | White on Blue |
| Format | Roll |
| Material | Polyester |
| Product Type | Pipe Marker |
| Display Text | Air |
| For Use With (Application) | Pipe and valve marking |
| Languages | French |
| No. per Pack | 220 Markers/Roll |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur