missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Rigid Polypropylene Class AB Fire Extinguisher Pictogram Sign

Product Code. 11760324
Click to view available options
Dimensions (L x W):
200 x 250 mm
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11760324

Brand: Brady™ 252084

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Specifications

Alternate Part Number STF 596-200X250-B7527
Height (Metric) 250 mm
Length (Metric) 200 mm
Dimensions (L x W) 200 x 250 mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis