missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Reusable Tubes with Rubber-Lined Screw Cap
Click to view available options
Diameter (Metric):
13 mm
16 mm
20 mm
25 mm
38 mm
Length (Metric):
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Capacity (Metric):
8 mL
12 mL
16 mL
20 mL
25 mL
30 mL
50 mL
70 mL
160 mL
Thread Size:
13-415
15-415
18-415
24-410
38-430
Unit Size:
Pack of 144
Pack of 192
Pack of 24
Pack of 288
Descripción
Black phenolic cap with inert rubber liner
- White marking spot
- Cat. No. 14-930C tube is suitable for determination of insulin according to method of Alving, Rubin, and Millor (Journal of Biological Chemistry [1939], 127, 3)
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Compliance | ASTM E982, Type VI, Class A |
| Closure Color | Black |
| Closure Material | Phenolic |
| Capacity (Metric) | 25 mL |
| Length (Metric) | 125 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Label Type | Marking Spot |
| Liner Material | Rubber |
| Thread Size | 18-415 |
| Diameter (Metric) | 20 mm |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido