missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Velp Scientifica™ JLT Series Flocculators

Product Code. 11791164 Shop All Velp Products
Click to view available options
Model:
JLT4 - with 4 positions
JLT6 - with 6 positions
Wattage:
11 w
19 w
Weight (Metric):
13 kg
17 kg
Width (Metric):
645 mm
935 mm
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy
Récupel-bijdrage uitgesloten
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.

Product Code. 11791164

Brand: Velp Scientifica™ F105A0108

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Récupel-bijdrage uitgesloten
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.

With multiple stirrers to allow standard conditions to be met during analysis, a basic requirement in order to obtain reliable and repeatable results. Velp Scientifica™ JLT Series Flocculators have digitally selectable speeds.

  • Microprocessor controlled operating time for unattended operation
  • Identical speed and time for all results for comparable results
  • Reliable and repeatable results from Velp stirring quality
  • Precise speed from an electronically controlled DC gear motor
  • High visibility LED displays for speed and time
  • Illuminated back panel to simplify sample observation
  • Stirring rods adjustable in height without tools
  • Strong resistance to chemical and mechanical corrosion
  • Available in 4- or 6-position models

Specifications

Speed 10 to 300 rpm
Voltage 100/240 V
Wattage 11 w
Height (Metric) 347 mm
Width (Metric) 645 mm
Frequency 50/60 Hz
Material Epoxy-painted Metal
Model JLT4 - with 4 positions
Weight (Metric) 13 kg
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis