missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Baume Hydrometers

Product Code. 11746933 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Certifications/Compliance:
Without 3-point certification
Increments:
0.1°
Length (Metric):
290 mm
295 mm
305 mm
310 mm
Baume Range:
19 to 31°
29 to 41°
40 to 51°
49 to 61°
60 to 70°
9 to 21°
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11746933

This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Baume heavy scale for working with liquids heavier than water.

Baume heavy scale for working with liquids heavier than water.

  • Permanently marked with individual serial numbers

Bestellinformation

Use Fisherbrand cylinder 08-530J with 250mL of liquid for submersion, available separately

Certifications

A certificate is provided to indicate traceability to standards provided by NIST™.

Compliance

Accuracy meets or exceeds ASTM™ E 100 specifications, Calibrated according to ASTM E 126 specifications.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Type Baume Hydrometer
Increments 0.1°
Certifications/Compliance Without 3-point certification
Length (Metric) 295 mm
Material Soda Lime Glass
Baume Range 60 to 70°
For Use With (Application) Baume 'Heavy' Scale For Liquids Heavier than Water
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt