missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GA International Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage with Back Slit
Click to view available options
Color:
Blue
Green
White
Yellow
Dimensions (LxW):
25.4 x 12.7 mm
32 x 7.6 mm
Diameter (Metric):
25.4 mm
76.2 mm
Unit Size:
Pack of 1000
Pack of 4000
Pack of 5000
Pack of 8000
Beskrivning
- Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen (-196°C)
- Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
- Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
- Require no cure time before liquid nitrogen immersion. Will also adhere to wet surfaces
- Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
- Available in a large range of sizes, colors and configurations
Specifikationer
Specifikationer
| Adhesive Type | Permanent |
| Color | White |
| Finish | Matte |
| Format | Roll |
| Material | Thermoplastic Film |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Type | Label |
| Sterility | Non-sterile |
| Labels per Row | 1 Label |
| Quantity | 8000/Pk. |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering