missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Greiner Bio-One CELLMASTER Polystyrene 2.5X Roller Bottles - Short Form Product Code.: 10456342

Greiner Bio-One CELLMASTER Polystyrene 2.5X Roller Bottles - Short Form

Product Code. 10456342
24, 24
Click to view available options
No. per Pack:
24
No. per Case:
24
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10456342

Brand: Greiner Bio-One 681075

This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

For use in cell culture. Greiner Bio-One CELLMASTER Polystyrene 2.5X Roller Bottles - Short Form renders cell adhesion through physical surface treatment.

  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-pyrogenic, non-cytotoxic
  • Seamless blow-moulding technique, rules out leaking seams
  • USP Class VI end product testing certified
  • Safety screw cap guarantees tightly closed, co
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Bottle Surface Ribbed
Capacity (Metric) 2100 mL
Color Clear
Diameter (English) 4.8 in.
For Use With (Application) Cell cuture
Material Polystyrene
No. per Case 24
No. per Pack 24
Sterility Sterile
Cell Growth Area 2125cm2
Certified USP Class VI end product testing
Format Short form
Surface Treatment TC Treated
Height (Metric) 271 mm
Product Type Roller Bottle
Diameter (Metric) 122 mm
Closure Type Screw Cap
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Greiner Bio-One CELLMASTER Polystyrene 2.5X Roller Bottles - Short Form >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt