missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wheaton™ C Model Roller Culture Apparatus

Código de producto. 15254287 Tienda Wheaton Science Products Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
No. of Positions:
55
missing translation for 'unitSize'
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15254287

missing translation for 'mfr': Wheaton™ WRBPR5110C

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Speed Range 0.25 to 8.1 rpm
Electrical Requirements 100/240 V, 50/60 Hz, 35 W
Voltage 100/240 V
Temperature Range (Metric) 10°C to 40°C
Wattage 35 W
Certifications/Compliance CE, CSA, UL
Frequency 50/60 Hz
Model C Model
For Use With (Application) For Adherent Cell Culture
Humidity Range 80% up to 31°C
No. of Positions 55
Packaging Quantity 1 Ea.
Spacing 15.2 in.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado