missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wheaton™ C Model R2P 2.0 Standard Roller Culture Apparatus

Product Code. 13433886 Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
No. of Positions:
5
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.

Product Code. 13433886

Brand: Wheaton™ WRBMR5010C

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.

Specifications

Speed Range 0.25 to 8.1 rpm
Electrical Requirements 230 V, 50/60 Hz, 35 W
Voltage 230 V
Temperature Range (Metric) 40°C
Wattage 35 W
Certifications/Compliance CE, CSA, ROHS, UL
Frequency 50/60 Hz
Depth (Metric) 63 cm
Height (Metric) 34 cm
Width (Metric) 76 cm
Weight (Metric) 35 kg
Model C-Model
For Use With (Application) For system navigation For Types of Screens
Humidity Range 80% up to 31°C
No. of Positions 5
Packaging Quantity 1 Ea.
Show More Show Less
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.